Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA4917-XL

  • ERIKS:11671536
  • Fabrikant:4012802212563
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,92/ stukexcl. btw

€ 169,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
35 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
125000 N
Statisch draaggetal
237000 N
Grenstoerental
4600 tr/min
Grenstoerental vetsmering
2750 tr/min
Referentietoerental
2800 tr/min
Alternatieven

€ 245,77/ stukexcl. btw

€ 297,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026