€ 110,46/ stukexcl. btw
€ 133,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 49 |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 101000 N |
Statisch draaggetal | 174000 N |
Grenstoerental | 5100 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 3050 tr/min |
Referentietoerental | 3000 tr/min |
€ 197,06/ stukexcl. btw
€ 238,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026