Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA4915-XL

  • ERIKS:11671534
  • Fabrikant:4012802429206
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,14/ stukexcl. btw

€ 122,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
97000 N
Statisch draaggetal
162000 N
Grenstoerental
5400 tr/min
Grenstoerental vetsmering
3200 tr/min
Referentietoerental
3200 tr/min