€ 91,27/ stukexcl. btw
€ 110,44incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 49 |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 95000 N |
Statisch draaggetal | 156000 N |
Grenstoerental | 5700 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 3400 tr/min |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
€ 162,82/ stukexcl. btw
€ 197,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026