Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA4913-XL

  • ERIKS:11671532
  • Fabrikant:4012802209778
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,64/ stukexcl. btw

€ 91,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49
Binnendiameter
72 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
25 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
69000 N
Statisch draaggetal
112000 N
Grenstoerental
6300 tr/min
Grenstoerental vetsmering
3800 tr/min
Referentietoerental
3650 tr/min
Alternatieven

€ 132,40/ stukexcl. btw

€ 160,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026