€ 60,01/ stukexcl. btw
€ 72,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 49 |
Binnendiameter | 68 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 25 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 68000 N |
Statisch draaggetal | 108000 N |
Grenstoerental | 6700 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 4000 tr/min |
Referentietoerental | 3850 tr/min |
€ 106,99/ stukexcl. btw
€ 129,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026