Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA4911-XL

  • ERIKS:11671530
  • Fabrikant:4012802429138
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,33/ stukexcl. btw

€ 58,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49
Binnendiameter
63 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
25 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
65000 N
Statisch draaggetal
100000 N
Grenstoerental
7200 tr/min
Grenstoerental vetsmering
4300 tr/min
Referentietoerental
4150 tr/min
Alternatieven

€ 85,99/ stukexcl. btw

€ 104,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026