Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA4910-XL

  • ERIKS:11671529
  • Fabrikant:4012802273083
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,90/ stukexcl. btw

€ 48,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49
Binnendiameter
58 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
22 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
53000 N
Statisch draaggetal
80000 N
Grenstoerental
7800 tr/min
Grenstoerental vetsmering
4650 tr/min
Referentietoerental
4350 tr/min
Alternatieven

€ 71,08/ stukexcl. btw

€ 86,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026