Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA4909-XL

  • ERIKS:11671527
  • Fabrikant:4012802436495
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,70/ stukexcl. btw

€ 44,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49
Binnendiameter
52 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
22 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
51000 N
Statisch draaggetal
73000 N
Grenstoerental
8600 tr/min
Grenstoerental vetsmering
5200 tr/min
Referentietoerental
4900 tr/min