Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA4908-XL

  • ERIKS:11671524
  • Fabrikant:4012802193251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,81/ stukexcl. btw

€ 39,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49
Binnendiameter
48 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
22 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
48500 N
Statisch draaggetal
67000 N
Grenstoerental
9200 tr/min
Grenstoerental vetsmering
5500 tr/min
Referentietoerental
5300 tr/min
Alternatieven

€ 58,44/ stukexcl. btw

€ 70,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026