€ 29,84/ stukexcl. btw
€ 36,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 49 |
Binnendiameter | 42 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 35500 N |
Statisch draaggetal | 50000 N |
Grenstoerental | 10700 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 6400 tr/min |
Referentietoerental | 6100 tr/min |
€ 53,11/ stukexcl. btw
€ 64,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026