€ 25,75/ stukexcl. btw
€ 31,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 49 |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 17 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 28500 N |
Statisch draaggetal | 35500 N |
Grenstoerental | 12600 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 7500 tr/min |
Referentietoerental | 6900 tr/min |
€ 45,40/ stukexcl. btw
€ 54,93incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026