Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA4905-XL

  • ERIKS:11671517
  • Fabrikant:4012802429169
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,18/ stukexcl. btw

€ 26,84incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
17 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
26500 N
Statisch draaggetal
31500 N
Grenstoerental
14400 tr/min
Grenstoerental vetsmering
8600 tr/min
Referentietoerental
8100 tr/min
Alternatieven

€ 46,09/ stukexcl. btw

€ 55,77incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026