Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA4904-XL

  • ERIKS:11671514
  • Fabrikant:4012802438857
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,66/ stukexcl. btw

€ 23,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
17 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
23700 N
Statisch draaggetal
25500 N
Grenstoerental
16900 tr/min
Grenstoerental vetsmering
10100 tr/min
Referentietoerental
9900 tr/min
Alternatieven

€ 38,47/ stukexcl. btw

€ 46,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026