€ 18,25/ stukexcl. btw
€ 22,08incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 49 |
Binnendiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 13 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 12400 N |
Statisch draaggetal | 14600 N |
Grenstoerental | 20000 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 12000 tr/min |
Referentietoerental | 10900 tr/min |
€ 32,11/ stukexcl. btw
€ 38,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026