€ 16,73/ stukexcl. btw
€ 20,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 49 |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 13 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 12000 N |
Statisch draaggetal | 13600 N |
Grenstoerental | 21100 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 12600 tr/min |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
€ 29,54/ stukexcl. btw
€ 35,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026