Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA4901-XL

  • ERIKS:11671507
  • Fabrikant:4012802439731
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,98/ stukexcl. btw

€ 19,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
13 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
10600 N
Statisch draaggetal
10900 N
Grenstoerental
23200 tr/min
Grenstoerental vetsmering
13900 tr/min
Referentietoerental
15300 tr/min
Alternatieven

€ 28,39/ stukexcl. btw

€ 34,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026