Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA4900-XL

  • ERIKS:11671505
  • Fabrikant:4012802692402
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,06/ stukexcl. btw

€ 18,22incl. btw

65 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49
Binnendiameter
14 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
13 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
9600 N
Statisch draaggetal
9200 N
Grenstoerental
24600 tr/min
Grenstoerental vetsmering
14800 tr/min
Referentietoerental
17800 tr/min
Alternatieven

€ 26,49/ stukexcl. btw

€ 32,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026