€ 28,02/ stukexcl. btw
€ 33,90incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 49 |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 34500 N |
Statisch draaggetal | 47500 N |
Grenstoerental | 11100 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 6700 tr/min |
Referentietoerental | 6400 tr/min |
€ 49,42/ stukexcl. btw
€ 59,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026