€ 24,83/ stukexcl. btw
€ 30,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 49 |
Binnendiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Breedte | 17 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 27500 N |
Statisch draaggetal | 33500 N |
Grenstoerental | 13600 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 8200 tr/min |
Referentietoerental | 7600 tr/min |