Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA49/22-XL

  • ERIKS:11671501
  • Fabrikant:4012802197471
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,00/ stukexcl. btw

€ 26,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
17 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
26000 N
Statisch draaggetal
29500 N
Grenstoerental
15300 tr/min
Grenstoerental vetsmering
9200 tr/min
Referentietoerental
8600 tr/min
Alternatieven

€ 39,12/ stukexcl. btw

€ 47,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026