Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA4876-XL

  • ERIKS:24027498
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.100,98/ stukexcl. btw

€ 6.172,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 48
Binnendiameter
415 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
100 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1130000 N
Statisch draaggetal
2900000 N
Grenstoerental
1130 tr/min
Grenstoerental vetsmering
1130 tr/min
Referentietoerental
520 tr/min