€ 4.218,77/ stukexcl. btw
€ 5.104,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 48 |
Binnendiameter | 390 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 80 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 740000 N |
Statisch draaggetal | 2020000 N |
Grenstoerental | 1210 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 1210 tr/min |
Referentietoerental | 600 tr/min |