Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA4868-XL

  • ERIKS:23996838
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.605,16/ stukexcl. btw

€ 4.362,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 48
Binnendiameter
370 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
80 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
730000 N
Statisch draaggetal
1940000 N
Grenstoerental
1270 tr/min
Grenstoerental vetsmering
1270 tr/min
Referentietoerental
640 tr/min