Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA4864-XL

  • ERIKS:23996837
  • Fabrikant:4054366701237
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.315,23/ stukexcl. btw

€ 4.011,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 48
Binnendiameter
350 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
80 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
710000 N
Statisch draaggetal
1850000 N
Grenstoerental
1340 tr/min
Grenstoerental vetsmering
810 tr/min
Referentietoerental
680 tr/min