€ 3.012,92/ stukexcl. btw
€ 3.645,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 48 |
Binnendiameter | 330 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 80 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 700000 N |
Statisch draaggetal | 1770000 N |
Grenstoerental | 1420 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 850 tr/min |
Referentietoerental | 740 tr/min |