Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA4856-XL

  • ERIKS:24027493
  • Fabrikant:4047643203975
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.469,00/ stukexcl. btw

€ 2.987,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 48
Binnendiameter
305 mm
Buitendiameter
350 mm
Breedte
69 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
510000 N
Statisch draaggetal
1300000 N
Grenstoerental
1540 tr/min
Grenstoerental vetsmering
930 tr/min
Referentietoerental
850 tr/min