€ 1.977,91/ stukexcl. btw
€ 2.393,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 48 |
Binnendiameter | 285 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 60 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 415000 N |
Statisch draaggetal | 1160000 N |
Grenstoerental | 1660 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 1000 tr/min |
Referentietoerental | 890 tr/min |