€ 1.460,94/ stukexcl. btw
€ 1.767,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 48 |
Binnendiameter | 265 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 60 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 400000 N |
Statisch draaggetal | 1080000 N |
Grenstoerental | 1780 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 1070 tr/min |
Referentietoerental | 980 tr/min |