Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA4844-XL

  • ERIKS:23522908
  • Fabrikant:4047643203982
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.156,40/ stukexcl. btw

€ 1.399,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 48
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
50 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
275000 N
Statisch draaggetal
790000 N
Grenstoerental
1980 tr/min
Grenstoerental vetsmering
1190 tr/min
Referentietoerental
1130 tr/min