€ 1.039,53/ stukexcl. btw
€ 1.257,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 48 |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 50 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 260000 N |
Statisch draaggetal | 720000 N |
Grenstoerental | 2150 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 1290 tr/min |
Referentietoerental | 1280 tr/min |