€ 772,05/ stukexcl. btw
€ 934,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 48 |
Binnendiameter | 210 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 50 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 255000 N |
Statisch draaggetal | 690000 N |
Grenstoerental | 2250 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 1350 tr/min |
Referentietoerental | 1360 tr/min |