€ 569,78/ stukexcl. btw
€ 689,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 48 |
Binnendiameter | 185 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 45 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 209000 N |
Statisch draaggetal | 510000 N |
Grenstoerental | 2550 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 1530 tr/min |
Referentietoerental | 1640 tr/min |