Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA4832-XL

  • ERIKS:23996831
  • Fabrikant:4047643204040
Image 1
Opslaan in lijst

€ 496,74/ stukexcl. btw

€ 601,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 48
Binnendiameter
175 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
40 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
181000 N
Statisch draaggetal
435000 N
Grenstoerental
2700 tr/min
Grenstoerental vetsmering
1620 tr/min
Referentietoerental
1700 tr/min