€ 436,02/ stukexcl. btw
€ 527,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 48 |
Binnendiameter | 165 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 40 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 172000 N |
Statisch draaggetal | 400000 N |
Grenstoerental | 2850 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 1710 tr/min |
Referentietoerental | 1830 tr/min |