€ 319,15/ stukexcl. btw
€ 386,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 48 |
Binnendiameter | 155 mm |
Buitendiameter | 175 mm |
Breedte | 35 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 136000 N |
Statisch draaggetal | 325000 N |
Grenstoerental | 3050 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 1830 tr/min |
Referentietoerental | 1870 tr/min |