€ 293,32/ stukexcl. btw
€ 354,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 48 |
Binnendiameter | 145 mm |
Buitendiameter | 165 mm |
Breedte | 35 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 134000 N |
Statisch draaggetal | 310000 N |
Grenstoerental | 3250 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 1950 tr/min |
Referentietoerental | 2000 tr/min |