Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA4824-XL

  • ERIKS:23996828
  • Fabrikant:4012802893168
Image 1
Opslaan in lijst

€ 234,31/ stukexcl. btw

€ 283,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 48
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
112000 N
Statisch draaggetal
239000 N
Grenstoerental
3600 tr/min
Grenstoerental vetsmering
2160 tr/min
Referentietoerental
2120 tr/min