€ 198,91/ stukexcl. btw
€ 240,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 48 |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 106000 N |
Statisch draaggetal | 216000 N |
Grenstoerental | 3900 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 2330 tr/min |
Referentietoerental | 2340 tr/min |