Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK95/36-XL

  • ERIKS:11671305
  • Fabrikant:4012802642179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 129,79/ stukexcl. btw

€ 157,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
95 mm
Binnendiameter
3.74 in
Buitendiameter
115 mm
Buitendiameter
4.528 in
Breedte
36 mm
Breedte
1.417 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
121000 N
Statisch draaggetal
223000 N
Grenstoerental
4850 tr/min
Referentietoerental
3150 tr/min
Alternatieven

€ 230,93/ stukexcl. btw

€ 279,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026