€ 118,00/ stukexcl. btw
€ 142,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 90 mm |
Binnendiameter | 3.543 in |
Buitendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 4.331 in |
Breedte | 35 mm |
Breedte | 1.378 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 116000 N |
Statisch draaggetal | 208000 N |
Grenstoerental | 5100 tr/min |
Referentietoerental | 3250 tr/min |
€ 209,24/ stukexcl. btw
€ 253,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026