€ 96,55/ stukexcl. btw
€ 116,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 90 mm |
Binnendiameter | 3.543 in |
Buitendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 4.331 in |
Breedte | 25 mm |
Breedte | 0.984 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 81000 N |
Statisch draaggetal | 132000 N |
Grenstoerental | 5100 tr/min |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
€ 138,84/ stukexcl. btw
€ 168,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026