€ 10,32/ stukexcl. btw
€ 12,49incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 9 mm |
Binnendiameter | 0.354 in |
Buitendiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 0.63 in |
Breedte | 16 mm |
Breedte | 0.63 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 6600 N |
Statisch draaggetal | 7100 N |
Grenstoerental | 31000 tr/min |
Referentietoerental | 32000 tr/min |