Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK85/35-XL

  • ERIKS:11671299
  • Fabrikant:4012802701074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 101,14/ stukexcl. btw

€ 122,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
85 mm
Binnendiameter
3.346 in
Buitendiameter
105 mm
Buitendiameter
4.134 in
Breedte
35 mm
Breedte
1.378 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
111000 N
Statisch draaggetal
193000 N
Grenstoerental
5400 tr/min
Referentietoerental
3450 tr/min
Alternatieven

€ 179,56/ stukexcl. btw

€ 217,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026