Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK85/25-XL

  • ERIKS:11671298
  • Fabrikant:4012802701067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 85,85/ stukexcl. btw

€ 103,88incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
85 mm
Binnendiameter
3.346 in
Buitendiameter
105 mm
Buitendiameter
4.134 in
Breedte
25 mm
Breedte
0.984 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
78000 N
Statisch draaggetal
123000 N
Grenstoerental
5400 tr/min
Referentietoerental
3550 tr/min
Alternatieven

€ 152,18/ stukexcl. btw

€ 184,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026