Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK80/35-XL-L455

  • ERIKS:14180526
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,51/ stukexcl. btw

€ 125,25incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
35 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
89000 N
Statisch draaggetal
184000 N
Grenstoerental
5800 tr/min
Referentietoerental
3650 tr/min