Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK80/35-XL

  • ERIKS:11671297
  • Fabrikant:4012802268119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 89,90/ stukexcl. btw

€ 108,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
80 mm
Binnendiameter
3.15 in
Buitendiameter
95 mm
Buitendiameter
3.74 in
Breedte
35 mm
Breedte
1.378 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
89000 N
Statisch draaggetal
184000 N
Grenstoerental
5800 tr/min
Referentietoerental
3650 tr/min
Alternatieven

€ 159,78/ stukexcl. btw

€ 193,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026