€ 72,15/ stukexcl. btw
€ 87,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 80 mm |
Binnendiameter | 3.15 in |
Buitendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 3.74 in |
Breedte | 25 mm |
Breedte | 0.984 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 63000 N |
Statisch draaggetal | 119000 N |
Grenstoerental | 5800 tr/min |
Referentietoerental | 3750 tr/min |
€ 128,28/ stukexcl. btw
€ 155,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026