Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK8/16-TV-XL

  • ERIKS:11671295
  • Fabrikant:4012802733327
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,36/ stukexcl. btw

€ 12,54incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
16 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
5800 N
Statisch draaggetal
5800 N
Grenstoerental
32500 tr/min
Referentietoerental
36500 tr/min
Alternatieven

€ 14,96/ stukexcl. btw

€ 18,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026