Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK8/12-TV-XL

  • ERIKS:23523615
  • Fabrikant:4012802733303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,97/ stukexcl. btw

€ 12,06incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
8 mm
Binnendiameter
0.315 in
Buitendiameter
15 mm
Buitendiameter
0.591 in
Breedte
12 mm
Breedte
0.472 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
4450 N
Statisch draaggetal
4100 N
Grenstoerental
32500 tr/min
Referentietoerental
37000 tr/min